Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Leergehäuse 8 Port, Delock® [86209]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Leergehäuse 8 Port, Delock® [86209]
Keystone Leergehäuse 8 Port, Delock® [86209]
Keystone Leergehäuse 8 Port, Delock® [86209]
Artikel-Nr.:
     767-DE-2310
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86209
EAN/GTIN:
     4014619572304
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Dieses Leergehäuse von Delock können Sie als Verteilerdose an der Wand oder in Gehäusen verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von acht Keystone Modulen geeignet.

Technische Daten:
- Acht Keystone Ports mit 19,2 x 14,9 mm
- Kabelführung 180°
- Integriertes Beschriftungsfeld
- Farbe: Weiß
- Maße (LxBxH): ca. 94,0 x 218,0 x 30,5 mm

Packungsinhalt
- Keystone Leergehäuse
- 2 Klebepads, 45 x 40 mm
- 2 Schrauben
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,59*
€ 3,86*
€ 6,78*
ab € 3,60*
€ 3,87*
€ 6,70*
ab € 3,71*
€ 3,99*
Lager 767
91
€ 9,90*
ab € 4,23*
€ 4,54*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86208
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.