Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel 2.0, USB-Cťť™ Stecker an USB 2.0 A Stecker, schwarz, 1m, Delock® [83600]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel 2.0, USB-Cťť™ Stecker an USB 2.0 A Stecker, schwarz, 1m, Delock® [83600]
USB Kabel 2.0, USB-Cťť™ Stecker an USB 2.0 A Stecker, schwarz, 1m, Delock® [83600]
USB Kabel 2.0, USB-Cťť™ Stecker an USB 2.0 A Stecker, schwarz, 1m, Delock® [83600]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3236
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83600
EAN/GTIN:
     4014619723225
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Kurzbeschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ist universell einsetzbar und ermöglicht Ihnen, Geräte mit einem USB Type-CÖ Anschluss an einen freien USB Typ A Port Ihres PC oder Notebooks anzuschließen.
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Verbindung von Geräten mit USB Typ A Anschluss mit PCs oder Notebooks mit einem USB Type-CÖ Port.

Technische Daten:
- Anschlüsse:
USB Type-CÖ 2.0 Stecker >
USB 2.0 Typ A Stecker
- Drahtquerschnitt:
30 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ A Port
- Gerät mit USB Type-CÖ Port

Packungsinhalt:
- USB 2.0 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 4,56*
€ 6,78*
ab € 3,14*
€ 4,59*
€ 6,70*
ab € 3,46*
€ 5,01*
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,17*
Lager 767
253
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,42*
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,56*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,30*
Zubehör
Delock
83599
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.