Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB Kabel C -> A St/St 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB Kabel C -> A St/St 1.00m
DELOCK USB Kabel C -> A St/St 1.00m
Artikel-Nr.:
     832-180385
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83600
EAN/GTIN:
     4043619836000
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ist universell einsetzbar und ermöglicht Ihnen, Geräte mit einem USB Typ C Anschluss an einen freien USB Typ A Port Ihres PC oder Notebooks anzuschließen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Verbindung von Geräten mit USB Typ A Anschluss mit PCs oder Notebooks mit einem USB Typ C Port.
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.010 m
width:
0.155 m
depth:
0.219 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 3,12*
€ 4,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,14*
€ 4,59*
€ 6,70*
ab € 3,46*
€ 5,01*
€ 4,99*
ab € 3,58*
€ 5,17*
6 Tage
253
€ 9,90*
ab € 3,66*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65634
ab € 4,42*
Zubehör
Delock
83597
ab € 12,56*
Zubehör
Delock
83677
ab € 4,30*
Zubehör
Delock
83599
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.