Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne LTE SMA 3 dBi omni starr schwarz Klebemontage, Delock® [88987]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antenne LTE SMA 3 dBi omni starr schwarz Klebemontage, Delock® [88987]
Antenne LTE SMA 3 dBi omni starr schwarz Klebemontage, Delock® [88987]
Antenne LTE SMA 3 dBi omni starr schwarz Klebemontage, Delock® [88987]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3332
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88987
EAN/GTIN:
     4014619724185
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kurzbeschreibung:
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen.
Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4 GHz und ZigBee kompatibel.

Technische Daten:
- Anschluss: SMA Stecker
- LTE Band 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/24/25
- Frequenzbereich: 690-960 / 1710-2700 Mhz
- Bluetooth/GSM/UMTS/WLAN 2,4GHz/ZigBee
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1 max.
- Kabeltyp: Koax RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 3 m
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C
- Gehäusematerial: ABS UV geschützt
- Maße (LxBxH): ca. 115 x 22 x 5 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit freiem SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- LTE Antenne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 4,78*
€ 6,48*
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,48*
€ 6,70*
ab € 4,96*
€ 6,71*
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 6,89*
Lager 767
340
€ 9,90*
ab € 5,62*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.