Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives Optisches Kabel USB 3.0-A Stecker an USB 3.0-A Buchse 50m, Delock® [83740]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktives Optisches Kabel USB 3.0-A Stecker an USB 3.0-A Buchse 50m, Delock® [83740]
Aktives Optisches Kabel USB 3.0-A Stecker an USB 3.0-A Buchse 50m, Delock® [83740]
Aktives Optisches Kabel USB 3.0-A Stecker an USB 3.0-A Buchse 50m, Delock® [83740]
Aktives Optisches Kabel USB 3.0-A Stecker an USB 3.0-A Buchse 50m, Delock® [83740]
Artikel-Nr.:
     767-DE-4232
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83740
EAN/GTIN:
     4014619075928
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten, wie z. B. einer Webcam oder eines Druckers, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale nahezu verlustfrei über längere Distanzen übertragen. Über die integrierte Micro USB Buchse und das beiliegende Micro USB Kabel kann eine zusätzliche Stromversorgung gewährleistet werden.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
USB 3.0 Typ-A Stecker + USB Typ Micro-B Buchse (zur Stromversorgung) >
USB 3.0 Typ-A Buchse mit Muttern
- Gewindetyp: M2 x 0,4 6 g
- Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
- Glasfaserkabel mit sehr geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- Maximale Stromstärke: 600 mA
- Kabeldurchmesser: ca. 3 mm
- Farbe:
Kabel: schwarz
Anschlüsse: silber
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 50 m
- Länge: Stromkabel USB Typ A > Typ Micro-B ca. 50 cm

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Typ-A Port

Packungsinhalt:
- USB 3.0 aktives optisches Kabel
- USB Kabel zur Stromversorgung
- Bedienungsanleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 243,19*
€ 263,56*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 243,32*
€ 263,57*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,09*
€ 267,71*
€ 4,70*
ab € 252,92*
€ 274,34*
Lager 767
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 308,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.