Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und SD + Micro SD Slot, Delock® [64115]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und SD + Micro SD Slot, Delock® [64115]
2 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und SD + Micro SD Slot, Delock® [64115]
2 Port USB 3.2 Gen 1 Hub mit USB Type-C™ Anschluss und SD + Micro SD Slot, Delock® [64115]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8809
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64115
EAN/GTIN:
     4014619115686
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kurzbeschreibung
Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden.

Integrierter Card Reader
Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader einen PC oder ein Notebook um einen SD und einen Micro SD Slot, über den USB Type-C™ Anschluss.

Kleiner stabiler Helfer
Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
1 x SD Slot
1 x Micro SD Slot
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Datentransferraten bis zu:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
1. Slot Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,
MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
2. Slot Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12,5 cm
- Maße (LxBxH): ca. 62 x 23,5 x 23,5 mm
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen
- Android 10.0 oder höher
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook oder Tablet mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt
- USB Hub + Card Reader
- Bedienungsanleitung
... > Peripherie > Hubs > Usb 3.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 15,05*
€ 20,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 22,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 23,45*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 25,82*
€ 3,50*
ab € 23,32*
€ 31,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.