Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]
HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]
HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]
HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]
HDMI Adapter Stecker zu Buchse 8K 60 Hz magnetisch, Delock® [66684]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9777
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66684
EAN/GTIN:
     4014619802739
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Karte PCMCIA
PCMCIA
Kurzbeschreibung
Dieser magnetische Adapter von Delock kann beim Anschluss von HDMI Geräten verwendet werden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um die Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen zu schützen. Der Adapter ist so konzipiert, dass er in der Buchse des Gerätes verbleiben kann und den Verschleiß an der Buchse verhindert sowie als Staubschutz dient.

Magnetfunktion
Bei Verwendung des Adapters kann das Kabel an das Gegenstück des Adapters angeschlossen werden, dass Gegenstück verbindet sich dann magnetisch mit dem verbliebenen Teil im Gerät. Die solide Magnetkraft unterstützt eine sichere HDMI Verbindung.

Qualität
Optisch und qualitativ überzeugt der Adapter durch sein edles Aluminiumgehäuse; dadurch ist er besonders robust, leicht und langlebig. Die Federkontakte (Pogo Pins) garantieren eine hohe Funktionssicherheit bei einer sehr hohen Zyklenanzahl.

Hinweis
Bei starker Zugbelastung des Kabels kann die Verbindung getrennt werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x HDMI-A Stecker > 20 Pogo Pin
1 x HDMI-A Buchse > 20 Pogo Pin
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Auflösung bis 7680 x 4320 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen
Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP
- Material: Aluminium
- Maße: 3,2 x 2,0 x 1,0 cm (L/B/H) ohne Anschluss
- Farbe: anthrazit

Systemvoraussetzungen
- Eine freie HDMI Buchse

Packungsinhalt
- Adapter
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 17,27*
€ 23,53*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,91*
€ 28,43*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,76*
€ 33,80*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,25*
€ 58,27*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.