Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB Type-C™ Stecker zu 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse mit Schalter 1 m, Delock® [86800]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel USB Type-C™ Stecker zu 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse mit Schalter 1 m, Delock® [86800]
Kabel USB Type-C™ Stecker zu 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse mit Schalter 1 m, Delock® [86800]
Kabel USB Type-C™ Stecker zu 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse mit Schalter 1 m, Delock® [86800]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9881
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86800
EAN/GTIN:
     4014619803774
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB Verlängerung
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss an eine USB Type-C™ Buchse und ermöglicht die Stromversorgung von Geräten mit DC Stecker. Durch Betätigung der einzelnen Ein- / Ausschalter kann die Stromzufuhr für ein mit dem Kabel verbundenes Gerät an- bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch ist es nicht notwendig das Kabel aus der Buchse zu entfernen, um es von der Stromzufuhr zu trennen. Das Kabel ist besonders für den Hobbybereich und Bastler geeignet.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x USB Type-C™ Stecker >
2 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse
- Elektrische Leistung insgesamt: max. 10 Watt (5 V / 2 A)
- 2 x Ein-/ Ausschalter
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 3,5 mm
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen
- Eine freie Stromquelle mit USB Type-C™ Buchse

Packungsinhalt
- Stromkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
9
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,07*
€ 5,20*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 11,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,27*
€ 19,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 25,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.