Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Artikel-Nr.:
     767-IC01-16U3102-010
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-16U3102-010
EAN/GTIN:
     4014619881246
Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt.

Serie 1 - Ausführung mit "Klick"-Verschluss
Der schnell und einfach zu bedienende "Klick"-Verschluss sorgt in Kombination mit dem soliden Hochleistungskunststoffgehäuse und den vergoldeten Kontakten jederzeit zuverlässig für eine sichere und stabile Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s sowie Ladeleistungen bis zu 60 Watt.

Einsatzgebiete
Die Industrie-Steckverbinder von Good Connections® arbeiten selbst in anspruchsvollsten Einsatzszenarien höchst zuverlässig und stabil. Verschleißfest, antikorrosiv, wasser- und staubdicht - diese Eigenschaften machen diese Steckverbinder zu Allroundern für den Einsatz in Automatisierungs-, Elektronik-, Energie-, Kommunikations-, Licht-, und Sicherheitstechnik.

Technische Spezifikation:

- Verschlusstechnik: "Klick"
- Schutzklasse: IP65 / IP67 / IP68
- Für M16 Ausschnitte
- USB Anschlusskabel
- USB 3.2 Gen. 2 Standard, abwärtskompatibel
- Anschluss 1: USB-C™ Stecker
- Anschluss 2: USB-C™ Einbaubuchse
- Übertragungsrate: Super-Speed+, bis zu 10 Gbit/s Datenübertragungsrate
- Ladeleistung: max. 60 Watt
- Haltbarkeit: > 500 Steckzyklen
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Gehäuse-Material: Hochleistungskunststoff
- Kontaktmaterial: Kupferlegierung (vergoldet)
- Versiegelung: Kieselgel / Silica Gel

Länge: 1 m

Steckkompatible Produkte:

- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-16U3101-005 / EAN: 4014619881215
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-16U3101-010 / EAN: 4014619881222
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-16U3102-005 / EAN: 4014619881239
- Good Connections® Hersteller-Nr.: IC01-16U3102-010 / EAN: 4014619881246

Varianten der Serie 1
Die wasserdichten Good Connections® Industrie-Steckverbinder der Serie 1 sind in folgenden Varianten für M16/M20/M24 Ausschnitte erhältlich:
- Power (2-, 3-, 4-, 5-Pin)
- Daten (USB und HDMI)
- Signal (RJ45, Fiber, 5- bis 24-Pin)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
18
€ 9,90*
ab € 17,19*
€ 24,10*
€ 6,78*
ab € 18,36*
€ 25,76*
€ 3,50*
ab € 37,24*
€ 50,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.