Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections Industrie-Einbauverlängerung S1 - USB, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Artikel-Nr.:
     832-480125
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-16U3102-010
EAN/GTIN:
     4014619881246
Suchbegriffe:
Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 9,90*
ab € 17,19*
€ 24,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 18,36*
€ 25,76*
€ 3,50*
ab € 37,24*
€ 50,85*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.