Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker Câ„¢ an Einbaubuchse Câ„¢, M16, IP65/67, 1m (IC01-16U3102-010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker C™ an Einbaubuchse C™, M16, IP65/67, 1m,
Artikel-Nr.:
     2753I-9227586
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     IC01-16U3102-010
EAN/GTIN:
     4014619881246
Suchbegriffe:
3102
ic0116u3102010
industriesteckverbinder
gen.
Industrie-Steckverbinder S1 - USB 3.2 Gen. 2 Kabel, Stecker Câ„¢ an Einbaubuchse Câ„¢, M16, IP65/67, 1m (IC01-16U3102-010)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 9,90*
ab € 17,19*
€ 24,10*
€ 6,78*
ab € 18,36*
€ 25,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,24*
€ 50,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.