Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3388 Herst.-Nr.: BP0052 EAN/GTIN: 4052792048001 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. - Passend für 13–32" LCD, LED, PC und TV Monitore Tragkraft pro Arm: Max. 7 kg / 15.4 lbs Montageart: Neigbar -90°/+90°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -90°/+90° - VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100 - Mit Gasdruckfeder - Elegantes Aluminium-Design - Armlänge: Jeweils 533 mm - Für 3 Monitore |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,69* | € 118,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 100,40* | € 126,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,62* | € 127,36* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 131,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 106,98* | € 134,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|