Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3409 Herst.-Nr.: BP0080 EAN/GTIN: 4052792055450 |
| |
|
| | |
| Dieser stilvolle TV-Ständer von LogiLink lässt Ihren Wohnraum und Ihr Büro um einiges attraktiver aussehen und wertet jeden Fernsehabend auf. Der V-förmige Fuß gewährleistet eine lange Lebensdauer und Stabilität. Besonders für Familien mit Kindern ist der Anti-Tip TV-Sicherheitsgurt ein wichtiges Feature, da er ein Umkippen des Fernsehers verhindert und so die Sicherheit Ihrer Kinder gewährleistet. Mit den Anti-Rutsch-Pads aus Gummi verhindern Sie rutschige und zerkratzte Böden. - Passend für 49-70" Monitore Tragkraft: Max. 40 kg / 88 lbs Material: Aluminium, Stahl - VESA Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400 - Farbe: Chrom |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, TV-Standfuß, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,91* | € 93,88* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,77* | € 100,84* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 100,26* | € 104,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|