Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink TV-Ständer, 49 70", mit V-Fuß, 40 kg max., Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink TV-Ständer, 49 70", mit V-Fuß, 40 kg max., Chrom
Logilink TV-Ständer, 49 70", mit V-Fuß, 40 kg max., Chrom
Artikel-Nr.:
     832-426651
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0080
EAN/GTIN:
     4052792055450
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser stilvolle TV-Ständer von LogiLink lässt Ihren Wohnraum und Ihr Büro um einiges attraktiver aussehen und wertet jeden Fernsehabend auf. Der V-förmige Fuß gewährleistet eine lange Lebensdauer und Stabilität. Besonders für Familien mit Kindern ist der Anti-Tip TV-Sicherheitsgurt ein wichtiges Feature, da er ein Umkippen des Fernsehers verhindert und so die Sicherheit Ihrer Kinder gewährleistet. Mit den Anti-Rutsch-Pads aus Gummi verhindern Sie rutschige und zerkratzte Böden.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 5,90*
ab € 91,45*
€ 118,37*
€ 5,50*
ab € 97,11*
€ 126,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,58*
€ 131,14*
€ 3,50*
ab € 112,38*
€ 144,68*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
BP0079
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.