Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 7,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 7,5m; schwarz
Kabel; HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; 7,5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CH0065
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: geschirmt dreifach
Kabellänge: 7,5m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDMI 2.0
Bedienung: 4K;UHD 2160p;1440p 3D;HDMI CEC;EDID;HDCP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,91*
€ 21,82*
€ 3,50*
ab € 37,86*
€ 49,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CH0062
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
ab € 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
ab € 5,20*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
ab € 11,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.