Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink CH0064 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59151560
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0064
EAN/GTIN:
     4052792045475
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K2K/60Hz, 5m" von LogiLink
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
ab € 1,88*
Sonstiges
LogiLink
CH0062
ab € 2,24*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
ab € 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CH0065
ab € 8,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
ab € 11,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
ab € 28,92*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,45*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.