Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
USB 3.0 Aktives Optisches Kabel, LogiLink® [CU0103]
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3546
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CU0103
EAN/GTIN:
4052792035346
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Das optische USB 3.0 Kabel von LogiLink ermöglicht die Überbrückung von bis zu 100 Metern. Durch die Glas-Faser-Technologie ist das Kabel besonders dünn, elastisch und bietet trotzdem USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s. Das USB 3.0 Kabel ist kompatibel zu den meisten USB 3.0 und 2.0 Endgeräten. Da über Glasfaser kein Strom übertragen wird, ist es ggf. erforderlich, dass die Empfänger-Einheit an ein aktives USB-HUB oder externe Festplatte mit eigener Stromversorgung angeschlossen wird.
- Verlängerung für USB 3.0 Geräte. Bis zu 100m über Glasfaserkabel
- Kompatibel mit Superspeed-USB-Spezifikationen, 5 Gbit/s Datenrate
- Unterstützt 850 nm VCSEL (Multi-Mode)
- Weniger EMI / RFI für unsere empfindliche Umwelt
- Metallgehäuse für höhere EMI-Verhalten
- Geringer Stromverbrauch
- Plug and play
- Leichter, dünner, 3 mm Faserkabeldurchmesser
- Unterstützt alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Mac OS 10.8 oder höher, sowie Linux Kernel 3.11.10 oder höher
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Verlängerungskabel
,
logilink usb kabel
,
usb anschlusskabel
,
superspeed usb kabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,35*
€ 269,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen