Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Aktives Optisches Kabel, LogiLink® [CU0110]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Aktives Optisches Kabel, LogiLink® [CU0110]
USB 3.0 Aktives Optisches Kabel, LogiLink® [CU0110]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3548
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0110
EAN/GTIN:
     4052792035360
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Das optische USB 3.0 Kabel von LogiLink ermöglicht die Überbrückung von bis zu 100 Metern. Durch die Glas-Faser-Technologie ist das Kabel besonders dünn, elastisch und bietet trotzdem USB 3.0 Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s. Das USB 3.0 Kabel ist kompatibel zu den meisten USB 3.0 und 2.0 Endgeräten. Da über Glasfaser kein Strom übertragen wird, ist es ggf. erforderlich, dass die Empfänger-Einheit an ein aktives USB-HUB oder externe Festplatte mit eigener Stromversorgung angeschlossen wird.

- Verlängerung für USB 3.0 Geräte. Bis zu 100m über Glasfaserkabel
- Kompatibel mit Superspeed-USB-Spezifikationen, 5 Gbit/s Datenrate
- Unterstützt 850 nm VCSEL (Multi-Mode)
- Weniger EMI / RFI für unsere empfindliche Umwelt
- Metallgehäuse für höhere EMI-Verhalten
- Geringer Stromverbrauch
- Plug and play
- Leichter, dünner, 3 mm Faserkabeldurchmesser
- Unterstützt alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Mac OS 10.8 oder höher, sowie Linux Kernel 3.11.10 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,13*
€ 583,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,92*
€ 580,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,54*
€ 542,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,14*
€ 508,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.