Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3633 Herst.-Nr.: CV0129 EAN/GTIN: 4052792052312 |
| |
|
| | |
| Das DisplayPort auf HDMI-Kabel von LogiLink eignet sich hervorragend für den Anschluss Ihres Computers an ein HDMI-Gerät. Es besitzt vergoldete Kontakte und eine Auflösung bis zu 4K x 2K. - DisplayPort Stecker auf HDMI-A Stecker Auflösungen bis zu 4K @ 30 Hz Vergoldeter Stecker und Kontakte - Farbe: Schwarz - Länge: 5m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 5m |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 9,76* | € 13,87* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,20* | € 15,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,56* | € 15,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,48* | € 16,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,50* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|