Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3775 Herst.-Nr.: PA0198 EAN/GTIN: 4052792052893 |
| |
|
| | |
| Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Der zusätzliche USB-Anschluss direkt am Netzteil ermöglicht es Ihnen, ein anderes 5V-Gerät wie z.B. ein Mobiltelefon gleichzeitig aufzuladen. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz. - 34W Universal Netzteil mit 8 austauschbaren Adaptern für verschiedenste Elektronik und Haushaltskleingeräte Zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder fürs Büro Ein zusätzlicher USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, ein anderes 5V-Gerät wie z.B. ein Mobiltelefon gleichzeitig aufzuladen. - Mit Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz - Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz, 1A max - Ausgang: DC 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V, 2A, 24W max - USB Ausgang: 5V, 1A, 5W max - Kabellänge: 1,45m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Camcorder Netzteil, Digicam Netzteil, Digitalkamera Netzteil, Netzteil Digicam, Netzteil Digitalkamera, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,61* | € 12,48* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,63* | € 12,51* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,90* | € 12,89* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,72* | € 14,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,13* | € 24,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|