Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Universalnetzteil mit USB-Port, 3-12V, 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Universalnetzteil mit USB-Port, 3-12V, 24W
Logilink Universalnetzteil mit USB-Port, 3-12V, 24W
Artikel-Nr.:
     832-426703
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0198
EAN/GTIN:
     4052792052893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Mit dem Universalnetzteil von LogiLink, können Sie die verschiedenste Geräte – von der Digitalkamera, über Mobilgeräte bis hin zu Routern und Spielkonsolen – mit dem gleichen Ladegerät laden. Einfach den passenden Adapter aufsetzen und schon kann es losgehen. Ideal als zuverlässiges Ersatz- oder Zweitnetzteil für Zuhause oder im Büro. Der zusätzliche USB-Anschluss direkt am Netzteil ermöglicht es Ihnen, ein anderes 5V-Gerät wie z.B. ein Mobiltelefon gleichzeitig aufzuladen. Rundum geschützt: Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.220 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.180 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,65*
€ 12,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,67*
€ 12,62*
5 Tage
603
€ 9,90*
ab € 8,94*
€ 12,85*
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 14,74*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 17,14*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.