Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; microSD,SD,USB A-Buchse,USB C-Stecker; USB 3.1; 5Gbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub USB; microSD,SD,USB A-Buchse,USB C-Stecker; USB 3.1; 5Gbps
Hub USB; microSD,SD,USB A-Buchse,USB C-Stecker; USB 3.1; 5Gbps
Artikel-Nr.:
     2805-UA0305
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Hersteller: LOGILINK
Steckverbinder-Art: SD;microSD;USB A-Buchse;USB C-Stecker
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,15m
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP und hot-plug
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 3.1
Portanzahl: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.