Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3902 Herst.-Nr.: UA0343 EAN/GTIN: 4052792053067 |
| |
|
| | |
| Der USB-C Multifunktions-Hub ist kompakt und lässt sich leicht in der Tasche transportieren. Die perfekte Speichererweiterung für Ihr Macbook, Laptop und Android Smartphones und Tablets. Die 6-in-1 Erweiterung bietet Ihnen die Möglichkeit USB-C und USB 3.2 Gen1x1 Geräte anzuschließen, mircoSD und SD-Karten auszulesen und auch eine HDMI-Verbindung zu nutzen. Durch die Unterstützung von Android Geräten mit DeX-Funktion können Sie sogar Ihr Smartphone auf einem Bildschirm wiedergeben und es wie einen normalen Computer nutzen. Und das alles mit nur einem Hub, der zudem durch seine Aluminiumoberfläche auf jedem Scheibtisch besonders elegant wirkt. - 6-in-1-Erweiterung: 1x USB-C PD 2.0, 2x USB 3.0, 1x Micro SD, 1x SD und 1x HDMI Unterstützt Android-Geräte mit DeX-Funktion, so dass Sie Ihr Smartphone zu einem Desktop-Computer erweitern können Der USB-C Port ist ein PD (Power Delivery) Anschluss, der somit als Stromquelle für Geräte mit 60W genutzt werden kann - Ermöglicht es Ihnen, die Anzeige Ihres Laptops über HDMI auf Ihren Fernseher, Monitor oder Beamer mit 4K2K Auflösung (bei 30 Hz) zu spiegeln oder zu erweitern - Die Aluminiumoberfläche bildet eine natürliche Erweiterung zu Ihrem Computer - Kompatibel mit Windows und MAC OS |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, usb c usb buchse, usb buchse, logilink docking station |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 18,85* | € 25,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 18,81* | € 25,56* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 19,40* | € 26,28* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,76* | € 29,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 23,75* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|