Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Wandschrank 15HE 540 x 450 mm, unmontiert, schwarz, LogiLink® [W15F64B]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Wandschrank 15HE 540 x 450 mm, unmontiert, schwarz, LogiLink® [W15F64B]
19" Wandschrank 15HE 540 x 450 mm, unmontiert, schwarz, LogiLink® [W15F64B]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5031
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W15F64B
EAN/GTIN:
     4052792016383
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Die LogiLink Wandschränke eignen sich perfekt als Etagenverteiler, Unterverteiler oder als Verteiler für kleinere Netzwerke. Die unmontierten, zerlegten Gehäuse werden im Platz und Kosten sparenden "Flatpack" geliefert. Die LogiLink 19" Gehäuse stehen in vielen verschiedenen Abmessungen zur Verfügung. Umfangreiches Zubehör rundet das Gesamtprogramm optimal ab.

- Einteiliges 19“ Wandgehäuse
Lieferung unmontiert im Flatpack
Pulverbeschichteter 1,2 mm Stahlrahmen
- Glastür mit Zylinderschloss
- 3 Ausschnitte für Kabeleinführung
- Tiefenverstellbare Profilschienen aus 1,5 mm Stahl
- 30 kg max. statische Belastbarkeit
- Einfache und schnelle Montage
- Farbe: Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
23
€ 5,90*
ab € 91,45*
€ 115,08*
€ 5,50*
ab € 93,73*
€ 119,53*
€ 6,78*
ab € 110,93*
€ 138,45*
€ 3,50*
ab € 125,58*
€ 156,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06F64B
ab € 63,63*
Sonstiges
LogiLink
W06F64G
ab € 63,66*
Sonstiges
LogiLink
W09F64B
ab € 66,88*
Sonstiges
LogiLink
W09F64G
ab € 69,01*
Sonstiges
LogiLink
W12F64B
ab € 80,64*
Sonstiges
LogiLink
W12F64G
ab € 82,95*
Sonstiges
LogiLink
W15F64G
ab € 88,53*
Sonstiges
LogiLink
D12F67B
ab € 17,02*
Sonstiges
LogiLink
D09F64B
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.