Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5096 Herst.-Nr.: BP0101 EAN/GTIN: 4052792060058 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen oder drehen. Der Monitor kann einfach flach an die Wand geklappt werden, um mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch zu schaffen. Die LogiLink Halterung eignet sich für flache als auch für curved Monitore, um Ihnen eine neue Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/wWSnUVQEyOo
Passend für 17–32" flache und curved Monitore Platzsparendes Design, kann flach an die Wand geklappt werden Höhenverstellung für ergonomisches Betrachten Montageart: Neigbar -5°/+90, drehbar -180°/+180° VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100 Mit Gasdruckfeder Geeignet für den Einsatz in Büros oder Wohnungen Tragkraft: Max. 8 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 22,31* | € 30,34* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 28,00* | € 38,02* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,73* | € 42,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 31,82* | € 42,93* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,27* | € 53,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|