| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-LG-5276 Herst.-Nr.: RP0019 EAN/GTIN: 4052792061031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Handdesinfektionsspray von LogiLink ermöglich Ihnen die schnelle und gründliche Desinfektion Ihrer Hände. Durch seine hohe Wirksamkeit haben Sie gleich einen 2-fach Schutz, da das Spray sowohl Bakterien, als auch behüllte Viren (wie etwa Corona- oder Influenza-Viren) abtötet. Hergestellt wir das RP0019 in Deutschland. Anwendung: Hände vor Anwendung gründlich reinigen und abtrocknen. Sprayinhalt aus ca. 15 cm Entfernung auf die Handinnenflächen sprühen und gründlich bis zur vollständigen Benetzung der Hände durch Reiben verteilen. Für eine bakterizide Wirkung 30 Sekunden und für eine viruzide Wirkung Handflächen mindestens 60 Sekunden lang vollständig benetzt halten. Wichtig: Dose bei Gebrauch stets aufrecht halten. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Hände vor Anwendung gründlich reinigen und abtrocknen. Dose bei Gebrauch stets aufrecht halten. Sprayinhalt aus ca. 15 cm Entfernung auf die Handinnenflächen sprühen und gründlich bis zur vollständigen Benetzung der Hände durch Reiben verteilen. Für eine bakterizide Wirkung 30 Sekunden und für eine viruzide Wirkung Handflächen mindestens 60 Sekunden lang vollständig benetzt halten. Das Spray kann mehrmals täglich angewendet werden, je nach Bedarf. Augenkontakt mit dem Wirkstoff vermeiden. Sprühnebel nicht einatmen. Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Aktivsubstanz: 70g/100g 2-Propanol. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Nur entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung geben. Enthält: 2-Propanol.
Für eine schnelle und gründliche Handdesinfektion Parfüm- und farbstofffrei Bakterizid Aufgrund des hohen Alkoholanteils auch wirksam gegen behüllte Viren (Corona, Influenza) Inhalt: 150 ml Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Sicherheitsdatenblatt lesen. Zulassungsnummer: BAuA AllgVg v. 4. März 2020 und 13. März 2020. Verkauf und Abgabe nur an gewerbliche Verwender! Wichtig: Dose bei Gebrauch stets aufrecht halten
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hand 150ml, hand desinfektion, handdesinfektion 150 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |