Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Verlängerungskabel, 10 m, schwarz, 10 m - mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC-Verlängerungskabel, 10 m, schwarz, 10 m - mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
DC-Verlängerungskabel, 10 m, schwarz, 10 m - mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Artikel-Nr.:
     767-SO-60029
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71400
EAN/GTIN:
     4040849714009
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Goobay DC-Verlängerungskabel, 10 m, schwarz, Staubschutztüte - mit Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Verlängert ein vorhandenes Netzanschlusskabel oder Netzteil für den Stromanschluss um bis zu 10 m
Verfügt über 1x DC-Stecker (5,5 x 2,1 mm) und 1x DC-Buchse (5,5 x 2,1 mm)
Geeignet für Geräte mit 12 V Gleichstrom und max. 2 A, z. B. LED-Lichtleisten, Router wie die AVM Fritz!Box, elektrisches Spielzeug, externe Festplatten und Überwachungskameras
Flexibles DC-Kabel mit 5 mm Durchmesser und Steckergehäuse mit 9,5 mm Durchmesser
Knickschutz an beiden Seiten beugt Kabelbruch vor
Artikel ist nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2691
€ 9,90*
ab € 7,63*
€ 11,05*
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 13,30*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,50*
€ 15,06*
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 33,45*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50503
ab € 2,97*
Zubehör
Goobay
50508
ab € 3,04*
Zubehör
Goobay
51356
ab € 2,62*
Zubehör
Goobay
93618
ab € 4,26*
Zubehör
Goobay
93976
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay
96035
ab € 2,40*
Zubehör
Goobay
97581
ab € 2,10*
Zubehör
Goobay
97585
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.