Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), gelb, 0.15 m - Kupferleiter (CU), LSZH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61049
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
92453
EAN/GTIN:
4040849924538
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), gelb, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Konfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
CAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
goobay patchkabel cat.6 s/ftp
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
778
€ 9,90*
ab € 0,76*
€ 1,22*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,23*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 27,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 68694 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68694
ab € 3,82*
Zubehör
Goobay 92459 Netzwerkkabel Schwarz 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92459
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 92460 Netzwerkkabel Transparent 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92460
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 93433 Netzwerkkabel Magenta 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
93433
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay 93670 Netzwerkkabel Grau 1,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93670
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay 95455 Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95455
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 95456 Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay 95464 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95464
ab € 0,74*
Zubehör
Goobay 95495 Netzwerkkabel Magenta 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95495
ab € 1,35*
Zubehör
Goobay 95498 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95498
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay 95527 Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95527
ab € 2,51*
Zubehör
Goobay 95530 Netzwerkkabel Violett 7,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95530
ab € 3,09*
Zubehör
Goobay CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), rot, 0.25m
Goobay
95457
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen