Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Artikel
CAT 6 Mini/Desktop Patch Panel, 8 Port, (1 HE), Weiß - STP geschirmt, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61374
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
62069
EAN/GTIN:
4040849620690
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
patchpanel 1he
Goobay CAT 6 Mini/Desktop Patch Panel, 8 Port, (1 HE), Weiß, Brown Box - STP geschirmt, weiß
8-Port-Patchfeld mit RJ45-Buchsen zum Anschluss von konfektionierten CAT-6-Netzwerkkabeln
Für werkzeugfreie Montage mittels löt-, schraub- und abisolierfreier-Anschlusstechnik (LSA-Montage)
Patch-Panel inkl. Befestigungsschrauben zur Montage an Wand und Desktop
CAT-6-Verteiler für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (AWG 22-26)
Geschirmte Ports in hochwertigem Metallgehäuse mit „Easy Open“-Funktion (Öffnung ohne Schrauben und Werkzeug)
Verteilerfeld mit nummerierten Ports für eine ideale Kabelorganisation
Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B für ein einfaches und korrektes Verbinden
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
234
€ 9,90*
ab € 19,91*
€ 26,92*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,94*
€ 28,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,65*
€ 39,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 62067 Patch Panel 1U
Goobay
62067
ab € 31,11*
Zubehör
Goobay 62070 Patch Panel 1U
Goobay
62070
ab € 31,31*
Zubehör
Goobay 69306 Patch Panel 1U
Goobay
69306
ab € 31,46*
Zubehör
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Goobay
69307
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen