| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-78776686 Herst.-Nr.: 62067 EAN/GTIN: 4040849620676 |
| |
|
| | |
| STP geschirmt, weiß Unsere Patch-Panels besitzen ein robustes Metallgehäuse mit geschirmten Steckplätzen für eine ausgezeichnete Verbindung. Mit 8, 12 oder 24 Ports ausgestattet, können bequem alle benötigten LAN-Kabel an das Patchfeld angeschlossen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Material | Metall | | Montage | Rackeinbau | | Rack-Kapazität | 1U | | Zertifizierung | WEEE, CE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Netzwerk | Anzahl Anschlüsse | 8 | | Stecker | RJ45 | | Beschichtung Steckerkontakte | Bronze/Gold | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | AWG Kabelgröße | 22/26 |
|
| | |
| | | |
| |