Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Netzwerkgeräte 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Goobay Netzwerkgeräte 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29830985
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69307
EAN/GTIN:
     4040849693076
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
patchpanel 1he
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
RJ-45
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
AWG Kabelgröße
22/26
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
109 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62065
ab € 30,92*
Zubehör
Goobay
62067
ab € 31,11*
Zubehör
Goobay
62069
ab € 19,91*
Zubehör
Goobay
68882
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.