Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinken Kabel Stecker-Stecker
>
Artikel
Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm Stereo, Flachkabel, 1.5 m, Schwarz - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-62760
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50019
EAN/GTIN:
4040849500190
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Goobay Audio Verbindungskabel AUX, 3,5 mm Stereo, Flachkabel, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo) > Klinke 3,5 mm Stecker (3-Pin, stereo)
Goobay-Audiokabel verbindet Multimedia-Geräte mit einer 3,5-mm-Klinkenbuchse wie Smartphones und Tablets mit einem Ausgabegerät, z. B. Stereoanlage, Verstärker oder Lautsprecher.
Hochwertige Klinkenstecker sorgen für beständigen Sound und eine perfekte Klangqualität ohne Störgeräusche
Stereo-Klinkenkabel ist mit 1,5 m extralang, um größere Distanzen zu überbrücken.
Flaches AUX-Kabel in Schwarz
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Klinkenkabel Stecker-Stecker
,
klinkenkabel stecker-stecker stereo
,
adapter klinke
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
641
€ 9,90*
ab € 0,89*
€ 0,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,23*
€ 21,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50016 Audio-Kabel 5 m 6.35mm Schwarz
Goobay
50016
ab € 2,78*
Zubehör
Goobay 50020 Audio-Kabel 1,5 m DIN (5-pin) Schwarz
Goobay
50020
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 50038 Audio-Kabel 2 m RCA Schwarz
Goobay
50038
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay 50089 Koaxialkabel RG-58 3 m BNC Schwarz
Goobay
50089
ab € 1,76*
Zubehör
Goobay 50090 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
50090
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay 50092 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50092
ab € 0,50*
Zubehör
Goobay 50116 Audio-Kabel 1,5 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz, Rot, Weiß
Goobay
50116
ab € 1,17*
Zubehör
Goobay 50457 Audio-Kabel 1,5 m 2.5mm Schwarz
Goobay
50457
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay 51659 Audio-Kabel 2,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
51659
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay 67782 Audio-Kabel 0,5 m 3.5mm Schwarz
Goobay
67782
ab € 1,06*
Zubehör
Goobay AVK 117-500 5.0m Audio-Kabel 5 m 3.5mm
Goobay
50017
ab € 2,29*
Zubehör
Goobay AVK 176-200 2.0m Koaxialkabel 2 m
Goobay
50086
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay AVK 176-500 5.0m Koaxialkabel 5 m
Goobay
50087
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen