Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Port USB-Hub, Schwarz, 0.4 m - erweitert einen USB-A-Port um vier USB-A-Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Port USB-Hub, Schwarz, 0.4 m - erweitert einen USB-A-Port um vier USB-A-Anschlüsse
4-Port USB-Hub, Schwarz, 0.4 m - erweitert einen USB-A-Port um vier USB-A-Anschlüsse
Artikel-Nr.:
     767-SO-66651
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95670
EAN/GTIN:
     4040849956706
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
goobay usb hubs
Goobay 4-Port USB-Hub, Schwarz, Verkaufskarton - erweitert einen USB-A-Port um vier USB-A-Anschlüsse
Kompakter, flacher USB-Hub zur Erweiterung eines einzelnen USB-A-Geräteports auf vier Ports
Liest SDXC-, SDHC-, microSD- und SD-Speicherkarten mit einer Hi-Speed-Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s
Die praktische Betriebsanzeige leuchtet bei Aktivität des USB-Adapters blau
Unterstützt Windows 7, 8, 10, Windows 2000, XP und VISTA sowie macOS
Mit DC-Netzteilanschluss für die zusätzliche Stromversorgung beim Betrieb energieintensiver Geräte (5 V/4 A, Netzteil nicht enthalten)
Inkl. Mini-USB-auf USB-A-Kabel (0,4 m) für den Anschluss am USB-A-Geräteport
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1747
€ 9,90*
ab € 7,21*
€ 10,44*
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 10,45*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,77*
€ 13,84*
€ 3,50*
ab € 23,80*
€ 32,57*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.