Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-68262 Herst.-Nr.: 77000 EAN/GTIN: 4040849770005 |
| |
|
| | |
| Fixpoint Spannungsprüfer 140 mm, Stehender Karton - geeignet für Spannungen zwischen 200 V und 250 V Praktische Prüfhilfe, um elektrische Anschlüsse einfach und schnell auf Spannung zu testen Mit integrierter Glimmlampe, die beim Kontakt mit einem stromführenden Leiter aufleuchtet Einphasiger Stromprüfer mit isoliertem Schaft für Wechselstrom zwischen 200 V und 250 V Maße Phasenprüfer, Klingenbreite x Schaftlänge: 3,0 mm x 60 mm, mit Taschenclip Verwendbar als Schlitzschraubenzieher |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Spannungsprüfer, schlitz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,59* | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 1,64* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|