Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannwerkzeug für Kabelbinder, Blau - geeignet für Kabelbinder mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannwerkzeug für Kabelbinder, Blau - geeignet für Kabelbinder mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 m
Spannwerkzeug für Kabelbinder, Blau - geeignet für Kabelbinder mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-68303
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77116
EAN/GTIN:
     4040849771163
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Goobay Spannwerkzeug für Kabelbinder, Blau, Stehender Karton - geeignet für Kabelbinder mit einer Breite von 2,2 mm bis 4,8 mm
2in1-Werkzeug ermöglicht schnelles Spannen und Kürzen von Kabelbindern in nur einem Arbeitsschritt.
Kompressionsstellrad am Griff der Kabelbinderzange sorgt für flexible, einfach einzustellende Zugkraft.
Bei Erreichen der gewünschten Spannkraft trennt das Schneidwerkzeug überstehendes Material des Kabelbinders automatisch ab.
Praktischer Helfer in Haushalt, Industrie, Handwerk und im Elektrikbereich
Geringes Gewicht und ergonomische Form der Kabelbinderpistole ermöglichen komfortable Einhandbedienung.
Geliefert in robuster Metallausführung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,24*
€ 29,41*
€ 3,50*
ab € 30,04*
€ 40,42*
Lager 767
511
€ 9,90*
ab € 30,24*
€ 40,98*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.