Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-74884 Herst.-Nr.: DA-90352 EAN/GTIN: 4016032382690 |
| |
|
| | |
| Universeller Wandhalter zur Montage auch oberhalb des direkten Sichtwinkels dank Neigungseinstellung bis zu -10/+5 Grad. Dank der mitgelieferten Wasserwage können Sie die Wandhalterung einfach und grade an der Wand montieren. Sicheres Einhängen des Fernsehers durch federgesicherte Verriegelung. Der universale Wandhalter ermöglicht die Montage von LED, LCD oder Plasma TVs aller Marken. Beachten Sie bitte lediglich das VESA Maß, sowie das Gewicht Ihres Fernsehers um eine geeignete Wandhalterung auszuwählen. · Geeignet für VESA Normabstände 200x200, 300x300, 400x200, 400x400 und 600x400mm · Zur Wandbefestigung für Geräte mit Bilddiagonale von 119cm (47") bis 178cm (70") · Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis -12 Grad · Mitgelieferte Wasserwaage zur Montage · Federsicherung zur Arretierung des TV Gerätes in der Halterung · Maximale Belastbarkeit bis zu 40kg · Gewicht: 2,1kg · Abmessungen: 712 x 435 x 35mm Lieferumfang: · TV Wandhalter · Schrauben zur Monitor Montage · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Wasserwaage, Wasserwaagen, monitorschwenkarm assmann, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 14,15* | € 19,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,22* | € 19,41* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 14,55* | € 19,84* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 20,13* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 34,20* | € 44,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|