Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter, 10/100/1000 Mbps, Chipset: RTL8153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter, 10/100/1000 Mbps, Chipset: RTL8153
USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter, 10/100/1000 Mbps, Chipset: RTL8153
USB Typ C 3.0 Gigabit Ethernet Adapter, 10/100/1000 Mbps, Chipset: RTL8153
Artikel-Nr.:
     767-SO-75206
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-3024
EAN/GTIN:
     4016032386001
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem USB Netzwerkadapter können Sie Ihren Laptop mit Typ C Schnittstelle erweitern. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

· USB 3.0 Typ C Gigabit Ethernet Adapter
· RJ 45 Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit 10/100/1000Mbps
· Hochwertiges Aluminiumgehäuse
· Kabellänge: 20cm
· Chipset: RTL8153
· Größe: 64x24x17mm
· Gewicht: 21g

Lieferumfang:
· USB Typ C Netzwerk Adapter
· Installationsanleitung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 2,90*
ab € 13,61*
€ 17,42*
1 Tag
5
€ 13,00*
ab € 13,59*
€ 17,43*
€ 6,78*
ab € 14,06*
€ 17,95*
€ 4,50*
ab € 14,32*
€ 18,36*
Lager 767
437
€ 9,90*
ab € 27,33*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.