Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m
ASSMANN USB Type-C™ Anschlusskabel, Type-C™ auf AB, 1,8m
Artikel-Nr.:
     767-SO-75741
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300149-018-S
EAN/GTIN:
     4016032437529
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Zum Anschluss externer USB-3.0-Endgeräte (mit B Buchse, z.B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook oder USB-Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed).

· SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
· Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
· Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
· Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 2,90*
ab € 5,42*
€ 7,49*
€ 6,78*
ab € 5,43*
€ 7,50*
€ 4,50*
ab € 5,54*
€ 7,65*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 5,93*
€ 8,18*
Lager 767
192
€ 9,90*
ab € 10,40*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.