Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional SOHO Wandgehäuse, unmontiert - 540x400 mm (BxT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional SOHO Wandgehäuse, unmontiert - 540x400 mm (BxT)
DIGITUS Professional SOHO Wandgehäuse, unmontiert - 540x400 mm (BxT)
Artikel-Nr.:
     767-SO-76237
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-09U-S-PD
EAN/GTIN:
     4016032432548
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Die unmonierten SOHO Wandgehäuse sind aus einer robusten Stahlblechkonstruktion gefertigt. Die Gehäuse sind speziell designt worden um Platz und Kosten zu sparen. Die Lieferung erfolgt unmontiert im Flat-Pack. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durgeführt werden. Durch ihre Flexibilität sind die Wandgehäuse ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet.

· Schutzklasse IP20
· Abschließbare Stahl-Fronttür
· 200° Türöffnungswinkel
· 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
· 483 mm (19”)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
· 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar
· 1,1 - 1,5 starkes Stahlblech mit einer hohen Belastbarkeit, pulverbeschichtet
· Kabeleingang mit Bürstenleiste im Dach und mit Kunststoffabdeckung im Boden
· Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
· Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 63,74*
€ 78,96*
€ 4,50*
ab € 65,21*
€ 80,55*
€ 4,99*
ab € 65,37*
€ 80,71*
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 82,35*
Lager 767
98
Frei Haus
ab € 124,49*
€ 145,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 8,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3-1
ab € 17,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 15,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,66*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 5,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.