Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76275 Herst.-Nr.: DN-651106 EAN/GTIN: 4016032445784 |
| |
|
| | |
| Der DIGITUS® Industrial Gigiabit Switch ist für raue Umgebungen entworfen, in denen sie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt sind. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 75°C ist der Industrial Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen einsetzbar. Es ist eine ständige Verfügbarkeit in den hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung gewährleistet. Durch das einfache Plug-and-Play-System kann eine schnelle Einbindung des Industrial Gigabit Switch in das jeweilige Umfeld erfolgen. Durch die Gigabit Konnektivität, sowie der SFP Uplink Ports, stellt der Industrial Gigabit PoE Injektor somit eine flexible, kostengünstige Lösung für das industrielle Umfeld dar. · 4 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports · 2 x 1000Base-X SFP Uplink Ports · Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion · Unterstützte Standards: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet · Kompaktes, robustes Metallgehäuse · Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen · Blitzschutz und Überspannungsschutz · DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich · Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion · Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C · Abnehmbarer Klemmenanschluss Lieferumfang: · Industrial 4-Port Gigabit Switch with 2 x SFP uplink · Schnellstartanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,59* | € 119,97* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,83* | € 217,84* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,42* | € 223,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|