Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
USB Kabel A Stecker / B Stecker USB 3.0 blau 3m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-80372
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
77033
EAN/GTIN:
4017538045232
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, USB 3.0, blau, 3,0m
· Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker
· USB Standard: USB 3.0
· Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Adern Material: Tinned Copper
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
·Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb kabel a stecker auf b stecker blau usb 3.0
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
409
€ 9,90*
ab € 3,88*
€ 5,90*
Lager 4590
3 Tage
814
€ 4,50*
ab € 3,89*
€ 5,92*
Lager 1039
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn 3m USB3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
S-Conn
77033-1
ab € 3,47*
Zubehör
S-Conn USB 2.0 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A Grau
S-Conn
77122
ab € 0,68*
Zubehör
S-Conn USB 2.0 3m USB Kabel USB A Grau
S-Conn
77123
ab € 0,90*
Zubehör
S/CONN 0.5m USB2.0 A- microUSB2.0 B USB Kabel 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
S/CONN
77180
ab € 1,51*
Zubehör
S/CONN 1.8m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
S/CONN
77022
ab € 0,66*
Zubehör
S/CONN 1.8m USB 2.0 A USB Kabel 1,8 m USB A Grau
S/CONN
CO 77002
ab € 0,70*
Zubehör
S/CONN 1.8m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Blau
S/CONN
CO 77032-1
ab € 2,63*
Zubehör
S/CONN 1.8m USB2.0 A- microUSB2.0 B USB Kabel 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
S/CONN
77182
ab € 1,50*
Zubehör
S/CONN 1.8m USB3.0 A - USB3.0 B USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A USB B Blau
S/CONN
77032
ab € 2,86*
Zubehör
S/CONN 1m USB 2.0 A - MicroUSB 2.0 B USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
S/CONN
CO 77181
ab € 1,60*
Zubehör
S/CONN 1m USB 2.0 A - MiniUSB 2.0 B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
S/CONN
CO 77161
ab € 0,66*
Zubehör
S/CONN 1m USB3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
S/CONN
77031-1
ab € 2,23*
Zubehör
S/CONN 3m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel USB A USB B Grau
S/CONN
77023
ab € 0,91*
Zubehör
S/CONN 3m USB2.0 A- microUSB2.0 B USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
S/CONN
77183
ab € 1,59*
Zubehör
S/CONN 5m USB 2.0 A - USB 2.0 B USB Kabel USB A USB B Grau
S/CONN
77025
ab € 1,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen