Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Verlängerung A Stecker/A Buchse 3.0, blau 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Verlängerung A Stecker/A Buchse 3.0, blau 3m
USB Verlängerung A Stecker/A Buchse 3.0, blau 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80397
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77133
EAN/GTIN:
     4017538045317
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
USB Verlängerung, Typ A-Stecker auf Type A Kupplung, USB 3.0, blau, 3,0m

· Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Kupplung
· USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel
· Übertragungsrate: 5000 Mbit/s
· Haube: vergossen
· Schirmung: Geflecht und Folie
· Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm
· Adern Material: Tinned Copper
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1043
€ 9,90*
ab € 3,61*
€ 5,51*
2 Tage
2085
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 5,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.