| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82035 Herst.-Nr.: 77120-WF EAN/GTIN: 4017538000286 |
| |
|
| | |
| USB Verlängerung Kabel, A/A , HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, Ferrit, weiß 1m
· Anschlüsse: USB Typ A Stecker - USB Typ A Kupplung, FERRIT · Haube: vergossen · Aufbau Schirmung: 48 x 0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie · Kabelaufbau: AWG28/ AWG24 · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: weiss · Farbe Kabel: weiss · USB Standart: USB2.0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,93* | € 1,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,94* | € 34,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|