Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker verg. HEAC 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker verg. HEAC 2m
HDMI A-Stecker / HDMI A-Stecker verg. HEAC 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82169
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77472-E
EAN/GTIN:
     4017538967718
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Anschlußkabel- A-Stecker auf HDMI A-Stecker, vergoldete Kontakte, HEAC, 2m

· Anschlüsse: HDMI 19PIN TYP A Stecker - HDMI 19PIN TYP A Stecker
· HDMI Standard: High Speed with Ethernet
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80 x 0,12mm Al, Alu Folie single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabelaufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
· Übertragungsrate: 8,16 GBit/s (340 MHz × 8 bit × 3)
ATC-ZERTIFIZIERT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
2932
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,22*
3 Tage
5863
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 2,24*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,27*
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,72*
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.