| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-340836 Herst.-Nr.: 2L-5502UP EAN/GTIN: 4710423770706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | ATEN Intelligent KVM Cable 2L5502UP - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - PS/2, 6-polig, HD-15 - 1.8 m | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | ATEN Technology | Hersteller Art. Nr. | 2L5502UP | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ATEN Intelligent KVM Cable 2L5502UP - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 1.8 m | Typ | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Länge | 1.8 m | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 2 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich 1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel | Länge: | 1.8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aten, 2l5502up, 5502, 5502up, hd15, cable, kabel, ps/2, intelligent, tastatur, video, maus, kvmkabel, schwarz, kabelsatz, länge, 1.8m, lnge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |