Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PureInstall Serie HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A / St. A, 10,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink PI1000-100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
PureLink PI1000-100 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-F14147
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI1000-100
EAN/GTIN:
     4260134119634
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
- unterstützt Full HD bis 1080p, 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color
- 24 Karat vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink SLS (Secure Lock System)
- PureInstall Kabel (hochreines OFC Kupfer)
- dreifache Schirmung
- HDMI Stecker A an
HDMI Stecker A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 45,63*
€ 59,83*
€ 4,70*
ab € 47,05*
€ 61,67*
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 63,73*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 49,45*
€ 65,11*
Lager 767
2
€ 5,90*
ab € 64,98*
€ 81,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.