Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton 19" Wandgehäuse RBA, 2-teilig, 9 HE, 600 x 515 mm, hellgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Triton RBA-09-AD5-CAX-A1 Rack Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     767-SO-F26359
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-09-AD5-CAX-A1
EAN/GTIN:
     8595105011270
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
- Wandgehäuse 19", 9 HE
- Breite 600 mm, Tiefe 515 mm, Höhe 500 mm
- hellgrau RAL 7035
- 2 Stück 19" Profilschienen, tiefenverstellbar
- Belastung max. 30 kg
- abschließbare Vollglas-Fronttür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Türanschlag variabel
- aufklappbares Rückteil erleichtert die Montage und Verkabelung der Komponenten da Patchfelder von hinten zugänglich sind
- Dach und Boden mit vorgeprägten Ausbrüchen für Kabeleinführung, ebenso an Ober- und Unterkante der Rückwand
- natürliche Belüftung
- Gehäuse geerdet nach VDE
- TÜV geprüfte Qualität
- Lieferung mit Bürstensatz sowie 16 Befestigungsschrauben mit Muttern und Kunststoffscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,45*
€ 195,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 177,59*
€ 215,92*
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 231,11*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 240,36*
€ 4,70*
ab € 253,62*
€ 301,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.