Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00172 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7640166327417 |
| |
|
| | |
| Skross World Adapter - World to Europe USB-C™ PD, weiß, Hängbarer Karton - Reiseadapter für alle geerdeten und ungeerdeten Geräte (2- und 3-polig), mit integriertem, ultr Kompakter Universal-Reiseadapter zum Anschluss elektrischer Geräte aus dem Ausland an Schutzkontaktsteckdosen (Typ F, CEE 7/3) in Deutschland und vielen EU-Ländern Multifunktionale Eingangsbuchse für Stecker aus der Schweiz, Italien, USA, Japan, Australien, China, Brasilien, Irland und Commonwealth-Ländern wie England oder Malta Durch die extrem flache Konstruktion spart der Universal-Adapter auf Reisen Platz im Gepäck. Integrierter USB-C™-Anschluss ermöglicht den Betrieb und ultraschnelles Laden von USB-Geräten via Power Delivery Ideal als Steckdosenadapter für leistungsstarke Elektronik wie Laptop, Spielekonsole, Föhn oder Rasierapparat USB-Adapter und Netzbuchse können gleichzeitig genutzt werden Reisestecker wandelt die Spannung aus dem lokalen Stromnetz nicht um und darf nur an Geräte mit geeigneter Eingangsspannung angeschlossen werden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 14,54* | € 20,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,14* | € 23,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,67* | € 32,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 25,59* | € 34,56* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 41,06* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|