Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-W00191 Herst.-Nr.: 64590 EAN/GTIN: 4040849645907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Digitales Energiekostenmessgerät Pro, weiß-Grau, Hängbarer Karton - zur Messung des Stromverbrauchs von elektrischen Haushaltsgeräten Stromzähler berechnet die laufenden Kosten von Haushaltsgeräten und hilft, das Einsparpotenzial zu ermitteln, z. B. für Kühlschränke, Waschmaschinen, Computer, Fernseher und Stehlampe Kalkuliert Stromkosten in Euro/kWh nach individuellen Stromtarif-Angaben Verfügt über einen großen Messbereich zwischen 0,5 W und 3680 W (max. Leistung 3680 W, 16 A bei 230 V) Strommessgerät mit gut lesbarem, dreizeiligem LC-Display, das gleichzeitig den Energieverbrauch, die Energiekosten und die Verbrauchszeit anzeigt Speichert Daten nach dem Abkoppeln vom Strom bis zu 20 min. und ermöglicht so den Wechsel zwischen verschiedenen Haushaltsgeräten ohne Datenverlust Einfache Bedienung über vier Tasten und Anschluss über einfaches Einstecken zwischen Abnehmer und Steckdose (Typ E/F, CEE 7/3) Der Stromverbrauchsmesser ist mit Schutzart IP20 nur für den Innenbereich geeignet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 8,54* | € 12,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 8,55* | € 12,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 17,31* | € 24,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|