Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
>
Artikel
DisplayPort™-auf-HDMI™-Adapterkabel,, 1 m, schwarz - DisplayPort™-Stecker (2.0) > HDMI™-Stecker (Typ
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-W00330
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
64845
EAN/GTIN:
4040849648458
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Goobay DisplayPort™-auf-HDMI™-Adapterkabel,, schwarz, Staubschutztüte - DisplayPort™-Stecker (2.0) > HDMI™-Stecker (Typ A) (2.1)
Hochauflösende UHD-Signalübertragung mit bis zu 8K @ 60 Hz
Vergoldete DisplayPort™- und HDMI™-Stecker garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität.
DisplayPort™-auf-Ultra-High-Speed-HDMI™-Kabel, um TV, Monitor oder Projektor mit PC und Laptop zu verbinden.
Goobay-Verbindungskabel mit mechanischer DisplayPort™-Steckerverriegelung verhindert Wackelkontakte.
DisplayPort™-Kabel als einfache Lösung für das Hinzufügen eines externen Monitors (Plug & Play)
Signalrichtung: DisplayPort™ auf HDMI™
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
,
HDMI Adapterkabel
,
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
,
HDMI Kabel auf DisplayPort
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
displayport adapterkabel hdmi 1m
,
hdmi kabel typ-a auf displayport
,
hdmi kabel typ-a auf displayport 1m
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
3 Tage
304
€ 9,90*
ab € 24,32*
€ 32,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,20*
€ 32,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 23,72*
€ 33,89*
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,30*
€ 35,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,50*
€ 37,40*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50580 Videokabel-Adapter 2 m HDMI DVI-D Schwarz
Goobay
50580
ab € 2,94*
Zubehör
Goobay 51584 Videokabel-Adapter 10 m HDMI DVI-D Schwarz
Goobay
51584
ab € 12,66*
Zubehör
Goobay 51881 Videokabel-Adapter 1,5 m HDMI DVI-D Schwarz
Goobay
51881
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen